薄形シリンダ CDQ2LS63

薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53142555CDQ2LS63-100DCMZ-M9BL100
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142564CDQ2LS63-10DCMZ-M9BV10
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142573CDQ2LS63-10DCMZ-M9BVL10
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142582CDQ2LS63-10DCZ-M9BVL10
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142591CDQ2LS63-15DCMZ15
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142607CDQ2LS63-20DCMZ20
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142616CDQ2LS63-20DCMZ-M9BA20
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142625CDQ2LS63-20DCMZ-M9BASBPC20
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142634CDQ2LS63-20DCZ20
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142643CDQ2LS63-20DCZ-M9BA20
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142652CDQ2LS63-20DCZ-M9BASBPC20
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142661CDQ2LS63-30DCMZ30
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142677CDQ2LS63-30DCMZ-BQ30
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142686CDQ2LS63-35DCZ35
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142695CDQ2LS63-35DCZ-M9BW35
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142704CDQ2LS63-35DCZ-M9BWL35
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142713CDQ2LS63-75DCMZ-A93S75
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142722CDQ2LS63-75DCZ-F7BAL75
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする