2x4のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
12,781件の「2x4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネット 黒色」、「2x4金物」、「2x4 定規」などの商品も取り扱っております。
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに トラスコ品番 223-6434 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 91 幅(mm) 89 ブラック 質量(g) 40.8 タイプ 定規 長さL(mm) 91 寸法D(mm) 59 板厚(mm) 2 幅W(mm) 89 長さL1(mm) 91 アズワン品番 65-1933-93
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm) 94 高さ(mm) (上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g) 220 奥行(mm) 42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-1やVS-1に取り付けられます。
仕様 固定機器 トラスコ品番 810-5266 材質 真鍮クロム 質量(g) 450 取付ねじ M8×P1.25
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

大切なミキサーや機材を安全に、スマートに持ち運び。Gator Cases G-MIXERBAG-1212は、12インチクラスのミキサーや様々な音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。頑丈なナイロン外装と10mm厚のパッド、傷つきを防ぐトリコット生地の内装が、機材をしっかり保護します。外部にはケーブルやアダプターなどを収納できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと握りやすいハンドルで、快適な持ち運びを実現します。スタジオ、ライブ会場、リハーサルスタジオなど、様々なシーンで活躍します。・12インチクラスのミキサーや機材に対応した汎用性の高いサイズ。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性。・機材を優しく包むトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-1212。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:305 x 305 x 140 mm (12 x 12 x 5.5 インチ)。・外寸:330 x 330 x 140 mm (13 x 13 x 5.5 インチ)。・重量:0.8 kg (1.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536965
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

エスコ品番 EA957CA-4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×198×48 関連資料 RoHS(0.04MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 225×225×225
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質 本体、レンズ:プラスチック 寸法(mm) Φ117×240 質量(g) 118(電池含む) 電源 単4電池2本(付属) レンズ径(Φmm) 110 倍率(倍) 2/4 光源 LED球 アズワン品番 64-7913-82
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

本製品は、USB(A)充電器から iOS×2 / Type-C×1 / microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル iOS×2、Type-C×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、iOS×2、 Type-C×1、micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g) 約43 全長(m) 約1.0 入力端子 USB(A) 出力端子 iOS×2、Type-C×1、microUSB×1(充電専用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(700個)ほか
6,718 税込7,390
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質 軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 4 トラスコ品番 473-0496 幅(mm) 185 厚さ(mm) 55 質量(kg) 14.5 適合ケーブル(Φmm) 40
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
仕様 ●Accessories:ACアダプター。VESAブラケット(ネジ付き)。ケーブルクリップ。安全/注意/規制に関する説明書。保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)。2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)。1 x USB 3.2 Gen2 Type-A。1 x USB 2.0 Type-A。1 x RJ45 LAN。1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C。2 x USB 3.2 Gen2 Type A。1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter 寸法(mm) Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54 質量(g) Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385 使用CPU インテル Core 3 プロセッサー 100U OS Windows 11 Pro RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.4 Wi-Fi WI-FI 7(22),BT 容量(GB) 8 ストレージ 512GB オーディオ Up to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C ports LAN 2.5G Ethernet
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

仕様 キャスター付(2ヶ所ストッパー付) 材質 スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM サイズ 962(W)×490(D)×1273(H)mm
1個
50,300 税込55,330
翌日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 硬度 HRC49~52 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷

スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業 精度(%) ±3
1本
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質 アルミ シルバー 表面処理 アルマイト
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷