- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 2本爪のおすすめ人気ランキング
2本爪のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新369件の「2本爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手鈎(てかぎ)・ノンコ」、「熊手 草刈り」、「ショックスピードプーラー」などの商品も取り扱っております。
用途除草作業用
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
全長(mm)
210
高さ(mm)
210
材質(刃)
刃物鋼
丈夫な本焼き入れ雑草処理に高級感のある焼木柄。
全長(mm)
225
質量(g)
125
爪数
1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。根ほぐし作業に。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
270
質量(g)
104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×65×270
材質(ハンドル)
タモ材
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大
スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状
2本ツメ
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番
667-0854
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ(mm)
59
奥行(mm)
63.4
間口(mm)
74
最大積載量(kg)
5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷