2段釘のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
151件の「2段釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「道具 大工」、「防風下げ振り」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格 JIS A 5508 先端部 角先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質 本体:18-0、差込口:ゴム
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×380×60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1パック(650本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様 引きしろ/155mm 全長(mm) 4075 質量(kg) 4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに 材質 亜鉛ダイカスト 寸法b(mm) 9 寸法c(mm) 9
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質 スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg) 2 適合ドライバー プラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0533
1セット(250本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。 表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。 内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。 ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm) 51×35×6 質量(g) 8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番 245-8969 幅(mm) 60 高さ(mm) 170 質量(g) 390(電池含) 奥行(mm) 95 電源 単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±1mm以下/4m 使用温度(℃) -5℃から45℃ 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時間12時間 光源 可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離 実用測定距離:8m 光出力 1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力 ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒) 3本/秒以上 保証期間 2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様 平頭 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 質量(g) 60 質量(g/パック) 60 頭部 平頭 胴部 ストレート
1パック(34本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上 鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部 布目 胴部 ストレート
1パック(300本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

番手 #18 長さ(mm) 16 太さ(Φmm) 1.21 材質 質量(g) 約40 仕上 生地 入数 約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調 グレー 材質 PP 使用温度範囲(℃) -10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様 マグネット突き当て固定力:2kg 付属品 専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質 竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g) 3120 吸着力 5kgf 精度(mm) ±1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度 1mにつき±0.5mm以下 材質 本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)