3相 整流器のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
140件の「3相 整流器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3相 ブリッジダイオード」、「整流器」、「整流器ユニット」などの商品も取り扱っております。
仕様 ブリッジタイプ = 3相。ピーク平均順方向電流 = 90A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 5。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.55V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 94mm。幅 = 35mm。。UL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷




仕様 ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流 長さ(mm) 28.8 構成 シングル ピン数(ピン) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55~+150 パッケージ SBR 実装タイプ スルーホール ピーク平均順方向電流(A) 35 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A) 500 ピーク逆電流(mA) 5 テクノロジー シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V) 1.2 ブリッジタイプ 3相
1袋(5個)ほか
5,450 税込5,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




仕様 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg) 0.8 出力 (電圧)DC0~24V(電流)3A 入力 単相:AC100V~220V50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×160×175 機種 盤内設置型
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

仕様 ダイオード構成 = 絶縁型。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = SOT-227。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 4。最大順方向降下電圧 = 1.66V。長さ = 38.3mm。幅 = 25.7mm。高さ = 12.3mm。ピーク逆回復時間 = 210ns。ピーク逆電流 = 100μA。。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ブリッジタイプ = 単相。ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。高さ = 7.62mm。。UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷




高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)