- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 360度WEBカメラのおすすめ人気ランキング
360度WEBカメラのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新91件の「360度WEBカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360カメラ」、「WEB 会議 マイク スピーカー」、「ミーティングオウル」などの商品も取り扱っております。
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
セット内容
カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書
寸法(mm)
カメラ本体:Φ8.2×282.6H、リモコン;高さ160×幅42×厚さ21
本体質量(g)
87
対応OS
Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8まはは以降のバージョン
インターフェース
USB 2.0、Type-C、HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、SDカード
解像度
1920×1080/1280×720
アズワン品番
64-8814-85
ビデオフォーマット
MJPEG
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容
カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)
314(台座含む)
ケーブル長(m)
3
対応OS
Windows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズ
F2.1 f=1.1
センサー
CMOS
インターフェース
USB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度
ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
200万画素
フレームレート
30fps
画角
180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマット
MJPEG
内蔵マイク
あり
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ミーティング Webカメラ。
切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。
ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。
全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。
さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。
1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容
Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約350
電源
パスパワー
ケーブル長(m)
3
消費電力
約500 mA
インターフェース
USB
最大解像度
【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480
保証期間
2年
コネクタ
USB2.0 Type-C/Type-A
フォーカス
固定
画素数
200万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93.5×37×193
受光素子
1/3” CMOS センサー
プロトコル
UVC 1.1 & UAC
フレームレート
1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS
画角
1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマット
H.264、MJEPG、YVU
内蔵マイク
全指向性マイク×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース
USB2.0 Type-A
カメラ仕様
入力:2K×4、出力:1080pフルHD
マイクロフォン部
8個、~半径5mまで認識可能
機能
エコーキャンセラー:あり
ノイズキャンセリング
あり
スピーカー
10W×3個
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×125×280
質量(g)
815
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)
保証期間
1年
セット内容
KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)
対応OS
Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります
解像度
フルHD 1080p
1個
¥101,900
税込¥112,090
当日出荷
。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類
カメラ本体
画素数
500万
1台
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア
内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能
JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様
(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品
充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)
48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源
充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)
102
有効画素数
約1240万画素
インターフェース
(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数
約1276万画素
ズーム
なし(固定焦点)
動作範囲
温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)
0.85
耐衝撃性
高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成
7郡9枚
撮影枚数
【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子
1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス
自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)
電子式(EIS)
記録ファイル形式
【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式
AiAE
撮影距離(cm)
50~∞
露出制御
プログラムAE
F値
2.8
ISO感度設定
自動調整(100~800)
連写モード
あり
撮影モード
Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示
英語
モニタ
1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)
-10
記録画素数
【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi
802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合
HDR対応
セット内容
JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約400
電源
パスパワー
ケーブル長(m)
2
消費電力
DC 5V/900mA
機能
AI:オートフレーミング、人自動追跡
コントロール
本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン
最大解像度
【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360
表示LED
電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート
保証期間
2年
スピーカー
3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応
コネクタ
ホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)
フォーカス
固定
画素数
500万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.9×9.3×6.1
受光素子
1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー
デジタルズーム
最大2.6倍(シングルビューモード)
プロトコル
UVC 1.1 & UAC
フレームレート
1920×1080 30fps
画角
1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマット
MJEPG、YVU
内蔵マイク
全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。
高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。
180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。
Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。
カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。
ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。
「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。
必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。
また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。
企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。
特に小規模のWeb会議に最適。
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
150°の画角で広い範囲を映せる!
柔軟な回転式クリップ
【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み
接続方式
USB-A接続
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
130×100×58
画角
150°
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様
【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容
カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース
種別
会議用カメラ
質量(g)
412(台座含む)
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.5×61.8×179
レンズ
F2.0 f=1.1
センサー
CMOS
マイクロホン
モノラル
インターフェース
USB
解像度
(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080
動作環境
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート
三脚取付ねじ
1/4インチ
スピーカー
あり
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
500万画素
フレームレート
30fps
画角
360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)
ビデオフォーマット
MJPEG、YUV
最短撮像距離
100cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
300
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様
【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合
(ファイルシステム)FAT32
セット内容
CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)
約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ
(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)
約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格
VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズ
f:1.34mm、F:2.0
設定方式
(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能
【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェース
microSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度
1920×1080
動作環境
温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
映像素子
1/3インチCMOSセンサ300万画素
LED
Power
撮影距離(cm)
30~∞
絞り
固定
言語表示
(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式
PAL/NTSC
保管環境
温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート
25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角
360°
映像出力
HD-TVI
容量(GB)
(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。
DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。
対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番
64-9637-79
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース
USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数
200万画素
仕様
【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品
USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)
476
電圧(V)
5
最大出力(W)
5
ケーブル長(m)
1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS
【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度
-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×62×235
レンズ
F1.8/F=2.6mm
センサー
CMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)
【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)
500
解像度
【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)
94
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
指向性
無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)
4
フレームレート
最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
水平105度対角120度
ビデオフォーマット
MJPG、YUV
最短撮像距離
60cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【EMEET推奨:360度WEBカメラ (リモコン付)】。5つの撮影モードを搭載し個人から複数までニーズに適したビデオ通話を実現。AIフォーカスで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。スピーカーフォン「M3」と連結することで集音拡大が可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー
4Kセンサー
仕様
録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容
製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)
本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OS
Windows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式
USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン
全方位マイク2本
解像度
4K
動作環境
2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角
対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-8162-73
デジタルズーム
5×
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】。2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)。別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等。ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
1台
¥110,800
税込¥121,880
翌日出荷