38Bのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
9,246件の「38B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「38B20L」、「下方押え型トグルクランプ」、「ツインバード トースター」などの商品も取り扱っております。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


仕様 ●増設接続可否:増設接続可能 種別 基本ベース 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 適合ユニット型式 Qシリーズユニット
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ユニット型式 MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット 取付ねじ穴サイズ M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 クランピングスクリュー 材質 SS400 表面処理 亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




適合ユニット型式 MELSEC-Qシリーズユニット シリーズ Qコントローラ 使用温度範囲(℃) (動作)0~55 取付方式 DINレール
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

フタの有無 なし 適合 カード差し:長短辺21型 種別 P38B-B 材質 PP 形状 底面:SB(斜) (斜格子リブ) タイプ FOLDINGコンテナー 有効内寸(mm) 406×283×342 外寸(mm) 440×318×362 内寸(mm) 407×284×351 機構 短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 9.21(940)
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)