3M ステッカー剥がしのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「3M ステッカー剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンブレム 剥がし キット」、「シール剥がし工具」、「両面テープ 剥がし」などの商品も取り扱っております。
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分 イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類 高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL) 420 種類 ストライブはがし 形態
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。
用途各種シールはがし用。 軸径(Φmm) 6.35(六角軸) 幅(mm) 12 ブラック 質量(g) 48 タイプ ハード 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4000 軸長(mm) 30 サイズ(mm) 52×50×50 外径(mm) Φ50
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g) 400 形態 主成分 キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法 あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm) 66×66×205 毒劇区分 普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。 トラスコ品番 431-1990 主成分 天然オレンジオイル 噴射剤 LPG
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm) 6 外径(Φmm) 70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様 6Φアダプター付き 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 88 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 19 本体寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm) 95×68×84 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分 酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品 ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品 専用ヘラ 透明 主成分 混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし 寸法(mm) 50×6.35 アズワン品番 64-9621-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプ スプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様 6Φアダプター付き 適合機種 MPT38660 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 88 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm) 20 全長(mm) 115 刃厚(mm) 1 材質(刃) ポリカーボネート 刃渡り(mm) 39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。 適合機種 インパクトドライバー・ドリルドライバー 材質 本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm) ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm) ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷