- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 3M スプレーのり55のおすすめ人気ランキング
3M スプレーのり55のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新88件の「3M スプレーのり55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー 式 接着 剤」、「接着剤 布 スプレー」、「壁紙 のり スプレー」などの商品も取り扱っております。
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ
弱粘着
成分
基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6382
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色
白
貼合せ可能時間
(片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)
80
塗布面積(m2)
約12
吹出しパターン
円形微粒子状
アズワン品番
8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着
トラスコ品番
001-9119
アズワン品番
8-257-03
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6404
色
白
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)
1800
塗布面積(m2)
約10
吹出しパターン
円形粒子状
アズワン品番
8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。
タイプ
再剥離タイプ、強力粘着
仕様
合成ゴム系接着剤
成分
合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。
粘着タイプ
強粘着
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
293-0102
色
黄色
不揮発分
15%
貼合せ可能時間
(両面)1分~30分
塗布面積(m2)
約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン
粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
軟化点(℃)
150(耐熱)
適合被着体
金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)
3.0
標準重ね塗り回数(回)
1~3
建築基準法
F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
ソフトな洗浄力です。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別
Z-2
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×204
主な用途
発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです
なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに
タイプ
はがせる
グリーン購入法
適合
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
775-7514
材質
主成分:クロロプレンゴム
色
黄色
容量(mL)
430
質量(g)
450
2018年トラスコ掲載ページ
3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分
イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類
高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質
綿100%
寸法(mm)
約200×300
色
ホワイト
質量(g/枚)
約32/枚
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番
216-9304
色
濃い黄色 (乾いても消えません)
基材
S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分
ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分
22%
貼合せ可能時間
両面:30秒~15分
塗布面積(m2)
約12(両面塗布 6)
吹出しパターン
幅調整可の粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)
2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)
1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)
1340
柄径(Φmm)
22
毛丈(mm)
約45
材質(ブラシ部)
天然木、スチール、毛
材質(柄部)
スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)
ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書
(0.5MB)
新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
用途36m大容量タイプのテープのり、つめ替え用。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
36
仕様
強粘着
適合
タ-DM4400-10用
エコマーク認定
認定
商品タイプ
詰替え用テープ
エコマーク認定番号
17 112 070