- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 3M ファイバーディスクのおすすめ人気ランキング
3M ファイバーディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新98件の「3M ファイバーディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバーディスク」、「キュービトロン砥石」、「高速度用砥石」などの商品も取り扱っております。
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材
精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8600
最高周速度
80m/s(4800m/min)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。
87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。
95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業
外径(mm)
92
穴径(mm)
15
色
黒
適合外径(Φmm)
102
1箱(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番
115-6534
1箱(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(mm)
178
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8600
最高周速度
80m/s(4800m/min)
穴径(mm)
22
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など
外径(mm)
102
材質
砥粒:セラミック砥粒
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高周速度
80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ
5 0963
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
砥材
精密成型砥粒
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
鉄・ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
関連資料
製品カタログ(3.33MB)
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
種別
4形
砥材
CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
71
接着剤
フェノール
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。
粒度
#36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
砥粒
C
寸法(mm)
100×15.9
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
95
トラスコ品番
485-5124
穴径(Φmm)
102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材
精密成型砥粒
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで
粒度
#36
厚さ(mm)
4.2
関連資料
製品カタログ(3.33MB)
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材
金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
15
研磨材の構造
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。
粒度
120
外径(mm)
102
トラスコ品番
856-2052
材質
砥粒:セラミック砥粒
色
赤茶
質量(g)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
2018年トラスコ掲載ページ
5 0962
1セット(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合
100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000