3Pトグルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「3Pトグルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3pスイッチ」、「トグルスイッチ 3極」、「ミニスイッチ」などの商品も取り扱っております。
端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個(2g)
219 税込241
当日出荷

絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ 操作部形状 バット状レバー 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量 6A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
430 税込473
4日以内出荷

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 トグルスイッチ 定格電圧(V) DC12/DC24 使用温度範囲(℃) -25~+80 耐電圧 AC1000V 1分間 定格電流(A) 20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W) 240 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 取付け方法 ネジ止め(Φ12) 定格負荷 (抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷) 30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命 50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性 JIS-D160 1種B類 防水性 JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状 PC端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ 電流容量 0.3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用 材質 ネオプレーンゴム サイズ M12×1.0
1個
309 税込340
当日出荷

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(アクチュエータ) 真鍮 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 On-Off-On RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント 動作温度範囲(℃) -40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション 3P ターミナルタイプ はんだ コンタクト定格電流(A) 4@30Vdc
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
極数 3極 規格 UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズ ET 端子形状 はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) AC125V:10、AC250V:7 操作部形状 トグル スイッチ特性 ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回) 2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷