- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- 3m コンパウンド 種類のおすすめ人気ランキング
3m コンパウンド 種類のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「3m コンパウンド 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m コンパウンド セット」、「コンパウンド 3M 超微粒子」、「M3 コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器
ボトル
種類
高品位塗料用
タイプ
液状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器
ボトル
粒度
超微粒子
タイプ
液状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
種別
高品位塗料用
容器
チューブ
トラスコ品番
471-4440
タイプ
ねり状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
270mL
1本(270g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)
タイプ
ねり状
目の粗さ
細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番
413-3421
タイプ
液状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1本(750mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塗面へのからみが少なく、拭き取りが容易な為、特に車全体を磨く作業に適しています。ワックスおよびコーティングの前処理用コンパウンド。
種類
極細目・液状
形状
液体
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.75L
1本(750mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。
ウールバフで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器
ボトル
トラスコ品番
835-7643
タイプ
液状
目の粗さ
細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
750mL
1本(750mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用
仕様
(肌調整量)大~中
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.75L
1本(750mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。)
”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
トラスコ品番
475-3569
種別
つや出し用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.44kg
1本(473mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類
超微粒子・液状
形状
液体
新しい配合により切削スピード、仕上がり性が向上しました。
目消し性能と仕上がりを高い次元で両立させた目消し・肌調整用コンパウンド。ワイルドスクラッチが発生しにくいので仕上げ工程が早い。目消し性能に優れるため、より早く、確実な作業が可能。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番
137-4267
危険物の類別
非危険物
1箱(700mL×6本)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分
酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール
色
白色
タイプ
液状
研磨力(ペーパー相当番手)
P1200~P1500
最適なポリッシャーの回転数
1800rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
最適なバフの種類
ウールバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
6~8
1本(700mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。
1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
用途磨き、仕上げ
容器
ボトル
トラスコ品番
471-4342
タイプ
液状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
750mL
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色
白色
タイプ
液状
研磨力(ペーパー相当番手)
P3000以下
最適なポリッシャーの回転数
1300rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
4.0~6.0
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
最適なバフの種類
スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番
475-3551
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.89kg
1本(750mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類
液状
適合
キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番
282-5945
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷