- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 3r3v600のおすすめ人気ランキング
3r3v600のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新14件の「3r3v600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト 3r 3v 600」、「2R3V600」、「xjr400 オイル」などの商品も取り扱っております。
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
BIGM(丸山製作所)トラスコネジ
規格M8X20部品名称トラスコネジ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.3MB)図解NoSSA-V1000 ボンネット部品_No.38、SSA-R1000C ミラーL部品_No.7、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.12、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.16、SSA-R1000C ミラーR 部品_No.7、SSA-R1000 ミラーL部品_No.7、SSA-R1000C ドアL部品_No.13、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.12、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.7、SSA-R1000C ドアR 部品_No.8、SSA-R1000C ボンネット部品_No.38、SSA-R1000 ミラーR部品_No.7、SSA-R1000 ボンネット部品_No.38、SSA-V1000C ボンネット部品_No.41
1個
¥165税込¥182
7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
Red Dynamic(レッドダイナミック)フューエルタンクキャッププロテクター
タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター
タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。
スポーティーなイメージを実現するカーボン調。
ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
模様Carbon Fibre Effect
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X14
規格M8X14部品名称6カクボルト M8X14関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1MB)図解NoSSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.8、MS410ENL-K テンション部品_No.22、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.8、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000 トランスミッション分解(2)部品_No.9、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000C トランスミッション分解(2)部品_No.9、MI-A2502希望付属品部品_No.5、MSC1-73HW 車輪部品_No.14、MJI-310 主変速レレバー部品_No.11
1個
¥84税込¥92
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格30-M5X10部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.10、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.19、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.17、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.9、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.70、MLSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.7、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.10、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.53、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.23、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチなど
1個
¥749税込¥824
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)プッシュナット
規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.2MB)図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など
1セット(5個)
¥269税込¥296
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)デンジクラッチクミタテ
規格MA-01関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.12、MS511RC-M RC装置部品_No.80、SSA-V600C 給水ポンプ(2)部品_No.21、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.21、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.11、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.22、G-3 ベアリングケース部品 デンジクラッチクミタテ_No.41、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.22、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.14、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.22、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.21、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.21、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12など
1個
¥56,980税込¥62,678
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
備考M4X8規格M4X8(SM)部品名称ナベコネジ(+)WSW関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.42、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.41、SSA-V600C-1 エアコン(1)部品_No.3、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.55、MS753DR6S-K -A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.11、MS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA613R3-M-A スライダクミタテ部品_No.11、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.23、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS613DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.43など
1セット(10個)
¥359税込¥395
7日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード