- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- 3輪バイクのおすすめ人気ランキング
3輪バイクのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新107件の「3輪バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バギー」、「電動三輪車大人用」、「電動 バイク」などの商品も取り扱っております。
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。また、高出力チューニングを施されたエンジンにも対応可能な設計としており、まさにパフォーマンスとルックスを高次元で融合したマフラーと言えます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
用途スリップオン
色
ブラック
適合車種
ツーリングファミリー(95-15)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
用途スリップオン
色
ブラック(ブラックエンド)
適合車種
ツーリングファミリー(95-15)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
仕様
チタン108×500
質量(kg)
5.5
タイプ
S/O
適合車種
~02' CB1300SF
音量(dB)
97
1個
¥135,800
税込¥149,380
74日以内出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)
1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)
120
定格電圧(V)
【モーター】48
本体質量(kg)
22.5
定格出力(W)
【モーター】350
保証期間
1年
タイヤサイズ
12インチ
充電時間(時間)
3~4
折りたたみ寸法(mm)
895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)
1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)
約30~40※条件により異なります
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ
通気コットン
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
ボルトオンで性能を発揮できるよう設計しています。
キャブレター、ウェイトローラー等、セッティング不用でご使用いただけます。
仕様
スチール製
色
クロームメッキ
適合車種
チョイノリ/SS
主な適合車種
チョイノリ/SS
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ
前後:ディスク式
寸法(mm)
1200×650×950
全長(mm)
1230
全幅(mm)
600
最大積載量(kg)
120
定格出力(kW)
0.35
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
8.7
バッテリー電圧(V)
48
車体質量(kg)
18
タイヤサイズ
12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)
約3.5
折りたたみ寸法(mm)
600×350×1200
最高速度(km/h)
30
走行距離(km)
航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)
315
総質量(kg)
20
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ブレーキ
ハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)
直流36(18×2)
最大積載量(kg)
平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)
1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級
IPX4
使用時間
約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機
DCブラシレスモーター
タイヤタイプ
前輪/後輪:チューブ式
組合対応
【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式
スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)
前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)
7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度
12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷