- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 4ピン電源コネクタのおすすめ人気ランキング
4ピン電源コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新493件の「4ピン電源コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メイテンロック コネクタ」、「モレックス 4p コネクタ」、「4ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 25.65mm。幅 = 8.38mm。深さ = 23.62mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。ボディ向き = ストレート。深さ = 21.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554') 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264') 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568') 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258') 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261') 712-2261/を参照)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
欠品中
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状
プラグ
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法
はんだ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = MATE-N-LOK、ソケット。ボディ向き = ストレート。長さ = 26.39mm。幅 = 7.87mm。深さ = 21.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。最適な圧着工具については、品番< 468-686') 468-686/を参照. ディスクドライブコネクタ. 0.5 mm2~1.05 mm2のワイヤに対応 定格15A (125 ℃で最大)、最大250 Vac/dc. 基板実装. ストレートプラグ、はんだコンタクト付き. インラインソケット. ハウジング、圧着ソケットコンタクト付き. インラインプラグ. ハウジング、圧着ピンコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
仕様
コンタクト数 = 4。ピッチ = 6.7mm。行数 = 1。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。高さ = 13.15mm。定格電流 = 9A。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = STANDARD .093"。定格電圧 = 600 V。シリーズ番号 = 3191。。UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
コネクタ形状
ジャック
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法
はんだ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子
厚さ(mm)
0.3