- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 4角レンチのおすすめ人気ランキング
4角レンチのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新3,680件の「4角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角 棒 レンチ」、「四角 レンチ」、「ソケット 4角」などの商品も取り扱っております。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l(mm)10ソケット形状4角
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
長さの異なるビット5本組
先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
穴角2重4角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,960税込¥2,156
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C。表面処理:カチオン電着塗装
1本
¥509税込¥560
当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7適合四角ボルト・ナット用穴角8角
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角寸法L1(mm)20
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5適合四角ボルト・ナット用穴角8角