- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 45φ ホースのおすすめ人気ランキング
45φ ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新319件の「45φ ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環金具締め付け工具」、「循環パイプ」、「風呂 循環口 パッキン」などの商品も取り扱っております。
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質
オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)
81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)
68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質
黄銅、ステンレス、EPDM
規格
JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
300
パイプ径(Φmm)
45
1セット(2本)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格
JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷