- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- 45022sfc000のおすすめ人気ランキング
45022sfc000のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新10件の「45022sfc000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキパッド アテンザ」、「サンバー ブレーキ パッド」、「ルーミーブレーキパッド」などの商品も取り扱っております。
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.3MB)
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド
仕様
グリース付属、鳴き止めシム標準装備
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。