4mm径のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
16,862件の「4mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ゴム 4mm」、「5mm径」、「タップ 4mm」などの商品も取り扱っております。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング1位
F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)80刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4シャンク長l2(mm)30食付長さT(mm)9
1本
2,998税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スパイラルタップ モノタロウランキング2位
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング3位
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ユニクロ パワープレート ACE(エース)ランキング4位
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスSフック ニッサチェインランキング5位
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
1枚
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RoHS対応
材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm。熱交換部管径:。内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm。外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900税込108,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
419税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
1パック(3本)
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
1セット(3本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
11,100税込12,210
当日出荷

建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598税込8,358
当日出荷

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
1本
35,980税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
1箱(25枚)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)