4mm径のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
16,919件の「4mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴 クレンメ」、「耐熱 ゴム 4mm」、「5mm径」などの商品も取り扱っております。
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm) 40 全長L(mm) 80 刃径公差(mm) 0~+0.005 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 6 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 4 シャンク長l2(mm) 30 食付長さT(mm) 9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸径(Φmm) 4 刃長(mm) 13 外径(Φmm) 4 材質 超硬
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。 材質/仕上 スチール/電気亜鉛メッキ 寸法t(mm) 2.9 径(丸)(Φ) 6.5 寸法P1(mm) 7.5 寸法P2(mm) 17.5 寸法P3(mm) 17.5 寸法P4(mm) 15 寸法P5(mm) 16 寸法w(mm) 32 長穴(mm) 11×20
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上 ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 ナベ JIS規格 JIS B 1111規格品 穴の形状 十字穴 強度区分 A2-50
1パック(120個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。 適合材 一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼 結合剤 BF 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応
材質 スチロール 厚さ(mm) 2.5 穴数 1 取付け方法 吊り下げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 フッ化樹脂 総高さ(mm) 230 コイル巻き幅(mm) 230 コイル径(mm) 112 管径 取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm。熱交換部管径:。内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm。外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900 税込108,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm) 4.0 インク 油性クレヨン
1パック(3本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質 スチール 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数 4 全長(mm) 45 首径(mm) Φ2.4 刃径(Φmm) 4 刃幅(mm) 1 柄径(Φ) 4 首長(mm) 3.5
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。
適合機種 HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) ホース内径(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

エスコ品番 EA566AJ-10 セット内容 EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm) EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm) EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm) EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm) EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
11,100 税込12,210
当日出荷