- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- 5角のおすすめ人気ランキング
5角のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新3,696件の「5角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5角ソケット」、「五角形 ドライバー」、「五角ソケット」などの商品も取り扱っております。
JTC5角ビットソケット
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7全長(mm)36.8材質クロムバナジウム鋼質量(g)52ソケットサイズ(mm)10
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8
1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。
用途1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ。細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)。差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)。寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g歯数72枚全長(mm)140質量(g)250差込角(mm)6.35、9.5グリップ径(Φmm)32送り角度(°)5
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0098。収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1/4インチ。材質[素材]:スチール。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。材質スチール色ブラックサイズ1/4インチ商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 12角ソケット 5/8"
質量(g)168寸法L(mm)50差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)12寸法D1(mm)24.6寸法D2(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mm。ヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70、 150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340商品構成セット品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)。・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)。・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)。・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)。・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)。・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)。差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0103。プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。色[カラー]:ブラック。サイズ:3/8インチ。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。材質スチール + P V C色ブラックサイズ3/8インチ商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用
1個
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
サンワダイレクトドライバー 電動 充電式
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。
ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
セット商品数21差込角(mm)9.5セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
1セット(21点)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 6角ソケット 5/8"
質量(g)168寸法L(mm)50差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)12寸法D1(mm)24.6寸法D2(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)スマートフォン用ドライバー 5角穴
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2596軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)9種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)11.8材質(軸)工業用特殊鋼材本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷