- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 6芯 コネクタのおすすめ人気ランキング
6芯 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新561件の「6芯 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6極コネクタ」、「6ピン コネクタ」、「6極6芯 モジュラー」などの商品も取り扱っております。
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状
ストレート
種類
丸型
極数
4
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V印加)
結合方式
ねじ
挿抜寿命
500 回
耐電圧(V/min)
AC2000
極数
7
仕様
ピンコンタクト
材質
内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
18.0
寸法F(mm)
26.0
寸法D(mm)
3.0
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
12.5
表面処理
内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状
SFレセプタクル
寸法B(mm)
25.0
寸法C(Φmm)
M18
結合方式
ねじ
寸法G(Φmm)
15.0
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別
Ad中継アダプタ
コンタクト形状
正芯(ピンコンタクト)
適合
限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクト数 = 6。行数 = 2。ピッチ = 6.7mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .093"。ボディ向き = ストレート。長さ = 21mm。幅 = 14.3mm。深さ = 29.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 3191。。UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
当日出荷
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき
形状
ストレート
色
白色
種類
角型
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状
プラグ
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法
はんだ
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様
6極6芯
付属品
部品・オプション
色
クリア
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PMプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PFプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
材質
(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズ
M12
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
曲げ角度
左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
40以下
ケーブル
高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)
50/1分以上
耐油性
85℃±2℃、4時間
挿抜耐久
200回以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向
ストレート
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ