- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 6.00-14タイヤのおすすめ人気ランキング
6.00-14タイヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新166件の「6.00-14タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 5.00-12」、「タイヤ 500-12」、「4インチタイヤ」などの商品も取り扱っております。
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
本数
1本
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号
Q
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ
乗用車
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)