6001Zのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
391件の「6001Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6001ZZ」、「ベアリング 6001z」、「サンダー部品」などの商品も取り扱っております。
スリムシリンダ DA40X600 コガネイランキング1位
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)ランキング2位
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
859税込945
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(516種類の商品があります)

部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)ランキング3位
1個
659税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリムシリンダ DAC40X600 コガネイランキング4位
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
25,980税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング5位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(312種類の商品があります)


用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8アズワン品番64-7970-50軌道輪形状深溝玉軸受
1個
475税込523
当日出荷

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)600作動方式複動形
1個
34,980税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

1個
899税込989
3日以内出荷

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)


単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
293税込322
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)