626ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
97件の「626ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「608ZZ」、「626z」、「閉端接続子」などの商品も取り扱っております。
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)ランキング1位
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウランキング2位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
72税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコランキング3位
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-38
1個
500税込550
当日出荷

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZ NSK(日本精工)ランキング5位
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
699税込769
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F626ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
699税込769
当日出荷

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
129税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
1個
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
99税込109
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
209税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1個ほか
30税込33
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)