- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 6a250v acのおすすめ人気ランキング
6a250v acのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新572件の「6a250v ac」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ4極」、「HY35C」、「スイッチ端子」などの商品も取り扱っております。
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
端子形状
はんだ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
取付寸法(mm)
12.9×19.2
照光種別
非照光形
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
誘導負荷(A)
6(AC250V)
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)
30±4
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
0.75~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)
6(AC250V)
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色
(フランジ)黒
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格
16A 250V AC
ハンドル形状
ロッカー
操作方式
ON-OFF
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合
バリア(AT-218)
規格
UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)
-25~70
取付寸法(mm)
20.5×29.5
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
色
(マーキング)ホワイト。(ロッカー)ブラック。(ボディ)ブラック
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
端子
ファストン#187(t0.5)
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)。AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
LED色
-
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)
10 AC125V。10 AC250V
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
ボタン倒れ角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)
45~85以下
許容操作速度(m/s)
0.001~0.5
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数
2極単投
端子形状
タブ端子
スイッチ
ON-OFF。接続端子:(1-2、3-4) -
仕様
作動力:3.92~12.7N
色
(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)。抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)。最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧
AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(端子-端子間)
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回。(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回。(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回。(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回。(電気的)抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)
(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性
25000回以上
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)
15.4×24
別売付属品
バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極単投
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-25~50
規格
UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状
ロッカ
ボタン倒れ角度(°)
30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
2
回路
2極単投
端子形状
タブ端子
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
ボタンの表示
表示なし
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
レンズ色
赤
定格電圧(V)
125ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
材質(ケース)
ナイロン66
構成
単極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質
銀めっき銀合金
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
定格電圧(V)
250ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数
2極単投
端子形状
タブ端子
スイッチ
ON-OFF。接続端子:(1-2、3-4) -
仕様
作動力:3.92~12.7N
色
(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A。抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)。最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧
AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
寿命
(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)
(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
極数
単極ON-OFF
エスコ品番
EA940DH-2
質量(g)
9.1
定格容量
15A 125V AC
色(つまみ部)
オレンジ
パネルカット寸法(mm)
28.6×13.7
パネル厚(mm)
0.5~0.7
1個
¥420
税込¥462
当日出荷