6mm エアホース 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
232件の「6mm エアホース 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 6mm」、「クイック継手」、「プッシュワン継手」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状 ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状 ユニオンストレート 使用流体 空気、水 管接続口径 同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 ストレート 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 適合チューブ外径(Φmm) 6 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ 全長(mm) 17 質量(g) 4.5 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 10 寸法A(mm) 3 接続ねじ M5X0.8 寸法B(mm) 17 寸法C(mm) 11.7 寸法X(mm) 11.8 寸法Y(mm) 3.6 寸法R(mm) M5×0.8
1個
249 税込274
当日出荷

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 ストレート 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 エルボ 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

形状 ストレート 使用流体 空気 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部) 黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状 違径ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格 異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) (空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状 90°エルボ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 メスストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)