- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 6mm ジョイントのおすすめ人気ランキング
6mm ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,403件の「6mm ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースジョイント 6mm」、「6mm 継手」、「6mm カップリング」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-37
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
全長(mm)
33
許容トルク(N・m)
7.8
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
タイプ
耐摩タイプHJ型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)
25
種類
標準タイプ
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
30
種類
標準タイプ
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
関連資料
※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-39
入数
1個
銅管径(Φmm)
8
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-42
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)