80W90 GL5のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
37件の「80W90 GL5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤオイル 80W-90」、「スズキ ギアオイル」、「ミッションオイル モリブデン」などの商品も取り扱っております。
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 密度(g/cm3) 0.892(15℃) 流動点(℃) -27 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 100 API GL-5相当 SAE 80W-90 ベースオイル 鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
API GL-4/GL-5 SAE 80W-90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE 85W-90 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系) API GL-4/GL-5 ベースオイル ミネラル(二硫化モリブデン配合) 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 使用温度範囲 常温 適合範囲 ギア 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 97 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE 80W-90 容量(L) 2 引火点(℃) 206 流動点(℃) -35 危険等級 動粘度(mm2/s) 132(40℃)、16.6(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 2L 粘度指数 135 API GL-5 危険物の性状 非水溶性
1本(2L)
5,200 税込5,720
当日出荷

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
用途ディファレンシャル用 SAE 80W-90 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1箱(1L×20本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE 75W-90 引火点(℃) 216 流動点(℃) -50 動粘度(mm2/s) 90(40℃)、14.8(100℃) 粘度指数 173 API GL-5
1本(2L)ほか
4,600 税込5,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
API GL-4、GL-5 内容量(mL) 946 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.946L 危険物の性状 非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。 優れた極圧性能により、高い荷重がかかるハイポイドギヤー等を確実に保護します。
容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API GL5 SAE 80W-90 危険物の性状 非水溶性
1個(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品 ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質 スチール 全長(mm) 442 質量(g) 1124(本体) タンク容量(mL) 1000 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE 75W-85 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE 80W-90 API GL-5(LSD性能付与) 容量(L) 20 引火点(℃) 220 流動点(℃) -32.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 130.3(40℃)、14.01(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 105 密度(g/cm3 at15℃) 0.9007 色(ASTM) L2.0 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
13,900 税込15,290
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
API GL-5 容量(L) 2 危険等級 動粘度(mm2/s) 114.5(40℃)、16.43(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 2L 粘度指数 155 SAE 80W-90 危険物の性状 非水溶性
1本(2L)
5,798 税込6,378
当日出荷