90度 ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「90度 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「90度 ストッパー」、「角度調整 ステー」、「固定蝶番」などの商品も取り扱っております。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質 ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類 特殊形状 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 (ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番 397-4286 質量(g) 87 種類 二軸型 使用温度(℃) 0~40 仕上 光沢バレル研磨 トルク(N・m) (傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類 特殊形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質 [ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g) 19 種類 特殊形状 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃) 0~60 耐久性 10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 27 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 適合扉高さ(mm) 700以下 本体長さ(mm) 20 羽根厚さ(mm) 2 推奨扉厚(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 2.6以下 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)