A6063-T5のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
946件の「A6063-T5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り スロープ」、「a6063」、「タイルカーペット への字」などの商品も取り扱っております。
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング1位
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2
1本(2m)
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EIランキング2位
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DINレール・専用金具 モノタロウランキング3位
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング4位
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
7,398税込8,138
3日以内出荷

スリムレール1.55mセット ヒナカ(旧:日中製作所)ランキング5位
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個長さ(m)1.55レール(mm)W10.5×H6
1セット
2,898税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状直止適合径(Φmm)35仕様抗菌、左右兼用付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状出隅通適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕上シルバー長さ(m)2
1本(2m)
3,198税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状L通適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)ほか
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本(2m)
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)