- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スバル純正
- AA-150のおすすめ人気ランキング
AA-150のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新370件の「AA-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 過充電防止回路」、「理研コランダム 研磨布」、「研磨布」などの商品も取り扱っております。
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
適合メーカー
SUBARU
主な適合純正品番
13272-AA150
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質
アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)
74
1セット
¥598
税込¥658
翌々日出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質
FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造
焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様
非防水層用
高さ(mm)
32
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
187
寸法t(mm)
5.0
寸法B(mm)
173
寸法C(mm)
150
ねじ径d1
G6(163.8)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼
砥粒
AA
砥材
AA
結合度
S