AA240のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
210件の「AA240」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨布 理研コランダム AA-240」、「研磨布」、「木材磨き」などの商品も取り扱っております。
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm) 228×280 基材 平織 砥粒 A 適合材 金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(10枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
869 税込956
5日以内出荷

鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材 金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm) 50 材質(本体) 硬度 (HV)650以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート KFAA
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨 適合材 金属、樹脂など RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨 適合材 木工、一般鋼、真鍮など RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。
用途木材の仕上げ磨き。 粒度 粒度:AA60・AA120・AA240・AA240 適合機種 電動サンダー セット内容 AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚 寸法(mm) 93×230
1セット
939 税込1,033
翌々日出荷


1セット(10本)
3,690 税込4,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、。耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。
形状 ハイカット ブラック 種類 安全長靴 材質(アッパー) 長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール) 長靴:天然ゴム・合成ゴム 機能 長持ち設計、スコップガード、先芯入り 足幅 3E 材質(先芯) 鋼製 靴タイプ 長靴
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ハイカット ブラック 種類 作業靴 材質(アッパー) PVC 足幅 2E 靴タイプ 長靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼 砥粒 AA 砥材 AA 結合度 S
1箱(5枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)