- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- ACサーボモータドライバのおすすめ人気ランキング
ACサーボモータドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「ACサーボモータドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acサーボモータ」、「サーボ モータ 制御 キット」、「高速モーター」などの商品も取り扱っております。
ドライバ種類
(U) MECHATROLINK-3対応 (アブソリュートエンコーダ用)
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
コントローラ種類
(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
ドライバ種類
(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
仕様
●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番
65-7317-65
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
材質
(放熱板)Al
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
保護構造
IP65(軸貫通部除く)
電源
交流
定格
連続
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001。(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100
構造
全閉自冷型
最大回転数(min-1[r.p.m])
5000
絶縁抵抗(MΩ)
動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)
使用周囲温度(℃)
0~+40(結露がないこと)
寿命
(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲
-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級
B種
雰囲気
腐食性ガスなどがないこと
オイルシール
無し
運転
全方向
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)
バックラッシュ
±1 °
振動階級
V-15
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
ドライバ種類
(M) MECHATROLINK-2対応 (アブソリュートエンコーダ用)
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200~230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
関連資料
カタログ(11.17MB)
ドライバ種類
CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書
取扱説明書(104.83MB)
エンコーダ種類
アブソリュート
制御電圧(V)
単相AC200~230(50/60Hz)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200~240(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
関連資料
カタログ(11.17MB)
ドライバ種類
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書
取扱説明書(137.14MB)
エンコーダ種類
アブソリュート
制御電圧(V)
単相AC200~240(50/60Hz)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
コントローラ種類
(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電圧(V)
主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
関連資料
カタログ(0.01MB)
ドライバ種類
ネットワークカードタイプ。(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書
取扱説明書(163.34MB)
エンコーダ種類
アブソリュート
制御電圧(V)
単相AC200~240V 50/60Hz