- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- AFMのおすすめ人気ランキング
AFMのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新1,513件の「AFM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AFM40」、「カンチレバー」、「AMF」などの商品も取り扱っております。
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリカーボネート
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
1個
¥76,980
税込¥84,678
36日以内出荷
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
質量(g)
640
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×187
消費電力(W)(50/60Hz)
10/8
風量調整
3段階
角度調節
横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
1個
¥88,980
税込¥97,878
36日以内出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質
本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
タイプ
AFX
シリーズ
アルミフレーム
フレーム長(mm)
1000
ローラーピッチ(mm)
100
1個
¥10,450
税込¥11,495
99日以内出荷
タイプ
AFX
シリーズ
アルミフレーム
フレーム長(mm)
2000
ローラーピッチ(mm)
75
1個
¥19,190
税込¥21,109
99日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様
エレメントアセンブリ
型式
AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
ろ過度(μm)
0.01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイプ
AFX
シリーズ
アルミフレーム
フレーム長(mm)
2000
ローラーピッチ(mm)
50
1個
¥19,190
税込¥21,109
99日以内出荷
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)
天然マイカ
研磨内容
劈開
天然白雲母です。
成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレード
V-4グレード
研磨内容
劈開