AK-225のおすすめ人気ランキング

2026/07/05更新
11件の「AK-225」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサヒクリン AK-225」、「アサヒクリン 旭硝子 AK-225AES」、「ソルブ55」などの商品も取り扱っております。


止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個
3,398税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓
呼び径(mm)13仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

直径225吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコランキング5位
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径225寸法H(mm)168適合管外径(Φmm)228
1個
950税込1,045
翌日出荷


メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃
ミント機能耐油
1足
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷

チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
49,980税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO7-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-23。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22
1個
119,800税込131,780
92日以内出荷