- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- AN AWのおすすめ人気ランキング
AN AWのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新8,398件の「AN AW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングワッシャー」、「菊座金」、「キクザ」などの商品も取り扱っております。
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ナットの回り止めに使用します。
用途アダプタおよび軸に使用します。
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)色ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
DURI精密ロックナットKZM
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7302AW
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】7302AW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)21取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36作用点a(mm)14.7呼び番号7302A
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
光精軌工業ナット(ステンレス)
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット