AP-200のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
377件の「AP-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DHQ-14」、「dc24 リレー」、「絶縁トランス 200v」などの商品も取り扱っております。
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質 特殊合金鋼 本数 10 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃) 5~40 使用温度(℃) -20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(2巻)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様 ●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類 スリムI/Oリレー。遮断の種類:マイクロ開路。絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃) -40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造 IP20 接点構成 1c 耐電圧 4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ) 100以下 動作表示 LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧 定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧 定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性 500万回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 動作時間(ms) 20以下 汚染度(使用環境) 2 耐電圧(V/min) コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2) 励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85 振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz 10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数 2 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類 その他プライヤ 長さ(mm) 220 付属品 ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 圧縮コイルばね その他 許容誤差はJIS2級 材質 ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)



低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様 入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 形状 入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 相数 単相 入力電圧変動許容範囲(V) 10% 耐ノイズ ディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV) 1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃) -10~40 動作湿度(%) 相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V/min) 2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 耐電圧(V) 2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 Cr-V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm) 10.67 寸法(mm) 10.67×3.44×16.52 ケース形状 モールド 高さ(mm) 16.52 奥行(mm) 3.44 シリーズ AP830 定格電力(W) 30 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.66→0.86 終端スタイル ラジアル パッケージ/ケース TO-220 抵抗(mΩ) 200
1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
42日以内出荷

ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー 耐水圧(mmH2O) 30000以上 仕様 防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系 セット内容 上下セット 質量(g) 約700/Lサイズ 混率(%) 【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット 透湿性(g/m2・24hr以上) 13500以上
1着
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
耐電圧 AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 出力電圧 ±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 使用環境 -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境 -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 コネクタ (接続)5045-04 (モレックス) 制御電源 DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 応答性 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 調整機能 FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)