- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- AS205のおすすめ人気ランキング
AS205のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新153件の「AS205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UC205」、「電磁 シリンダー」、「トイレ突出し表示」などの商品も取り扱っております。
かけていることを忘れてしまう超軽量なリムレスサングラスです。ランニングやウォーキング、ゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用しています。
用途ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。
機能
防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様
ノンスリップテンプル
形状
二眼型
質量(g)
14
レンズ色
グラデーションスモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×38
材質(フレーム)
硬質ナイロン
可視光線透過率(%)
26
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0052
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
サイズ
A4
材質
透明硬質塩ビ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質
アルミ
種類
リジッドタイプ
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)
-5~60(凍結なきこと)
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
作動速度範囲(mm/s)
30~500
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。
抵抗値
1MΩ
抵抗
1MΩ抵抗内蔵型
トラスコ品番
447-6441
質量(g)
25
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(ジェリー街へ行く(トム&ジェリー)・楽しいボーリング(トム&ジェリー)・復讐もほどほどに(トム&ジェリー)・猫はやっぱり猫でした(トム&ジェリー)・恐怖のティータイム(バッグス・バニー)・食うか食われるか(トゥイーティー)・赤ずきんウサギに気をつけろ(バッグス・バニー)・誰が誰を料理するのか(ウッドペッカー)・)
種類
アニメコレクション 食うか食われるか
使用時間(分)
収録:57
音声
日本語・英語
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
材質
超硬
刃数
2