AV1.25のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
82件の「AV1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AV2.0」、「AV0.75」、「avs 1.25」などの商品も取り扱っております。
純正色ハーネス(ミドリ)AV1.25 DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業ランキング2位
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1袋(25個)
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業ランキング3位
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

自動車用低圧電線 矢崎総業ランキング4位
1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

純正色ハーネス(アカ)AV1.25F DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
449税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
9,998税込10,998
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。4.0mmオスギボシと4.0mmメスギボシを70mmの配線で延長。4.0mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
1個
299税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用1巻長さ(m)200芯数1許容電流(A)16
1巻(200m)
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。3.5mmオスギボシと3.5mmメスギボシを70mmの配線で延長。3.5mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
1個
299税込329
4日以内出荷

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




1個
1,298税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)