- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- B-14のおすすめ人気ランキング
B-14のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新19,782件の「B-14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集合ポスト 鍵」、「耐震 固定 壁」、「溶接棒 b-14」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズ
M6mm×2本 (R端子)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
導電PP
有効内寸(mm)
358×258×140
外寸(mm)
417×304×156
内寸(mm)
367×267×150
フタ
なし
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
356×256×140
外寸(mm)
419×305×156
内寸(mm)
368×267×150
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
15680[1600]
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング
仕様
1N≒0.102kgf
型式
PB型
タイプ
給油式
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電
材質
ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)
上部転倒固定300(2個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
114×80×100
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
材質
保護カバー:テトロン
材質(吊)
鋼鉄・亜鉛メッキ
差込角(mm)
9.5
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×600
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質
アルミニウム
質量(g)
220
本体長さ(mm)
135
アズワン品番
64-2215-91
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
258×105
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状
丸形
種類
ロックナット