- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- B21のおすすめ人気ランキング
B21のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新17,997件の「B21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1t 吊りピース」、「懸垂幕 フック」、「マキタインパクト落下防止」などの商品も取り扱っております。
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)
95
軸(mm)
6.35
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
材質
黄銅
寸法L(mm)
71.5
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
Φ10
温度範囲(℃)
-20~90
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
フレキ管呼び径16.8
ねじサイズ
Rc1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)
0.50~1.25
組み合せ適合品番
B-3
材質
黄銅
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)
13
材質
アクリル/ハイパイル
サイズ
レギュラー
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。
材質
ゴム(EPDM)
入数(個)
1
材質
PE
形状
底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)
(内寸)157
短辺(mm)
(外寸)307
長辺(mm)
(外寸)484
有効内寸(mm)
短辺:268、長辺:428
圧縮荷重(kN[kgf])
11.58[1182]
外寸法・高さ(mm)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
149
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質
アクリル/ハイパイル
サイズ
スモール
毛丈(mm)
13
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)
95
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
材質
黄銅
寸法L(mm)
71.5
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
Φ10
温度範囲(℃)
-20~90
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
フレキ管呼び径16
ねじサイズ
Rc1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
462×347×128
外寸(mm)
502×387×145
内寸(mm)
470×355×138
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷