- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- BD-120のおすすめ人気ランキング
BD-120のおすすめ人気ランキング
2025/07/22更新124件の「BD-120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B-1203M」、「電流制限回路」、「30φ 押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
施工スピード・精度を格段にアップ。
豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質
PE
色
グリーン半透明
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
文字種別
D1型
材質
SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)
72.2
材質
木製
幅(mm)
600
色
黒
高さ(mm)
約1210
質量(g)
5220
奥行(mm)
530
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
文字種別
D1型
材質
SUS420、硬度HRC50°
質量(g)
40.3
持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付
セット内容
本体:8ページ、各ページの間に透明PPシート(4枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付
寸法(幅W×高さH)(mm)
257×182(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質
高級高合金(HSS)
被削材
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
180/118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
クーラント
外部
持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/暮らしに役立つ新しいフォーマット入り/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付
セット内容
本文:6ページ、各ページの間に透明PPシート(3枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×148(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決。
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法。
色
グリーン半透明
電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番
9-0414-0701
質量(kg)
約11(本体のみ)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×480×335
消費電力(W)
1470/350(切替方式)
槽容量(L)
湯槽:11
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ボード板をのせて棚板とします。瀬戸物・ガラスなど直接スチールに乗せたくない場合に最適です。
色
グレー
材質(本体)
スチール
段数
4
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-0942
全長(mm)
70
質量(g)
36
穴角
12角
1本
¥759
税込¥835
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応