- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- BNC メスメスのおすすめ人気ランキング
BNC メスメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新295件の「BNC メスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「アナログカメラ」、「BNCケーブル」などの商品も取り扱っております。
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に
使用場所
屋内
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = メス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 32.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2つのBNCプラグの中継コネクターです。
特性インピーダンス(Ω)
50
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様
アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = オス。オス/メス B = オス。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 1GHz。コンタクトめっき = 金, 銀。長さ = 33.7mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥73,510
税込¥80,861
7日以内出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式
バヨネットロック方式
ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブル
C-2V、5C-2V
特性インピーダンス(Ω)
50
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = 同軸。ジェンダーA = メス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。極性 = ノーマル。コンタクトめっき = 金。長さ = 32.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)
50
オス形状
BNCプラグ×1
メス形状
ピン(RCA)ジャック(メス)×1
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5267
質量(g)
20
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品
電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×51.8×297
アラーム出力
1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)
映像出力
シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター
使用湿度範囲(%RH)
90以下(ただし結露のないこと)