BR1225のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
55件の「BR1225」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR1220」、「ボタン電池」、「TPMS」などの商品も取り扱っております。
バッテリー BR1225 ビクトリノックスランキング1位
1個
449税込494
当日出荷

コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCB HARWINランキング3位
CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225。セルの数 = 1。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 12.5mm。寸法 = 13.2 x 3.5mm。接点タイプ = ハンダ用タグ。電池シェル材質 = PVCシールド・スズめっき軟銅線。接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
59,980税込65,978
5日以内出荷

FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ボルト                      01550-1225A スズキランキング5位
1個
89税込98
4日以内出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798税込7,478
当日出荷


1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。炭素鋼からステンレス鋼まで幅広く対応です。旋削加工用。PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
仕様●E級(SF仕様)●シャープエッジ●被膜構成:MEGACOAT●呈色:黒赤色●USFブレーカ:低送り●シャープエッジ●E級(SF仕様)●PVDコーティング●質量:0.95gアズワン品番65-6396-69
1個(10個)
5,198税込5,718
5日以内出荷

1個ほか
169税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BB007KY
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB007KY。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブラックwithグレー&;イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21-22 (Option719/40Years Special Edition)。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (Option719/40Years Edition) (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/イエロー備考BMW R1250GS (Option719/40Years Edition) (21/22)タイプBeak Protection Kit
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷


1個
8,298税込9,128
5日以内出荷

特殊スポンジで、吸水力抜群です!。今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂アズワン品番65-3402-61繰り返し・詰め替え対応
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

サンワダイレクトセキュリティ
両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
セット内容本体×1、交換用両面テープ×1ワイヤー径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間電池寿命約1年(非動作中)アラーム時間&音量約1時間、約85dB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1セット(10個)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

1パック(10個)
18,980税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1225 電池に最適で、寸法は 15 mm (直径) 8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% ガラス充填 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR1225。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 12.5mm。寸法 = 15 x 8mm。接点タイプ = 基板実装。電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート。接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
7日以内出荷

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ電池BR1225 3V電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
4,798税込5,278
5日以内出荷

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷