Cカンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
5,638件の「Cカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cフック」、「cカン ばね」、「Oカン」などの商品も取り扱っております。
【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
関連資料 商品データシート(6.76MB)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早い硬化時間の寒冷地用樹脂を使用。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。
用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm) 17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 材質 ステンレス(SUS304)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。BB-232UDS。※2 台の RS-232 機器を 1 台の RS-232 機器に接続するためのシリアルデータスプリッタ。=========================================================
1個
13,980 税込15,378
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
質量(g) 50 電力(W) 出力:15 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC8-36 出力電流(A) 3(最大) 動作温度(℃) -30~85 サイズ(mm) 46×27×14 効率 0.93 特性 APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX 防水保護等級 IP67
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用 形状 (出口)3/4-16UNF 質量(kg) 13 材質(本体) アルミ 使用圧力(MPa) (1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計) 標準流量(m3/h) 10(連続1時間使用の場合)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチステー用の「看板灯取付キットの単体商品」です。看板灯の装着時に便利です。
用途マルチステーに装着する「看板灯取付キット」です。装着時はマルチステーが必要です。 適合車 標準キャブ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途外装板金・木材+鉄骨 仕様 材質 ユニクロ 呼び径(mm) 2.5 頭径(Φmm) 5.5
1箱(200本×8巻)
5,467 税込6,014
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質 S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電 関連資料 (0.78MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 1.54 消費電力(W) 最大 35 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×44×187 動作環境 【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m) LED SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却】静音ファン×3 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重) ポート RJ-45ポート×8 MTBF(時間) 【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズのオプション品
用途ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズ専用のデスクトップクレードル その他 パッケージサイズ・質量は変動する可能性がございます。 質量(g) 865 電源 入力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 239.3×175.9×153.5(突起物含まず) インターフェース 充電用ポート(Type-C)×1 、USB 2.0(Type-A)×2、LANポート(10/100Mbps)×1、アナログVGAポート×1
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷