CBN バーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
148件の「CBN バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CBN」、「電着ダイヤモンドバー」、「ダイヤモンドバー(3mm軸)」などの商品も取り扱っております。
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番 825-3417 タイプ 連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm) D1:3.4 切刃長さ(mm) L:2.3 ブレーカ なし コーナー半径(mm) RE:0.2 適合被削材種 高硬度材 チップ形状 正三角形 厚さS(mm) 3.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 逃げ角(°) 主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削 砥材 CBN 被削材 焼き入れ金型材、工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番 825-3373 タイプ 連続加工 切刃長さ(mm) L:2.2 ブレーカ なし コーナー半径(mm) RE:0.4 適合被削材種 高硬度材 チップ形状 正三角形 厚さS(mm) 3.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 逃げ角(°) 主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。 適合被削材種 炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番 825-3209 タイプ 連続加工 穴径(Φmm) D1:4.4 切刃長さ(mm) L:2.5 ブレーカ なし コーナー半径(mm) RE:0.4 適合被削材種 高硬度材 チップ形状 55°ひし形 厚さS(mm) 3.97 RoHS指令(10物質対応) 対応 逃げ角(°) 主AN:7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

アキュラCBN切断砥石
アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキュラCBN 切断砥石
アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
刃厚(mm) 0.64 大きさ Φ7インチ(102mm) カット形状 ファストカット
1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
仕様 CBN砥粒 軸径(Φmm) 3 質量(g) 9
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm) 32 番号 【NSK名番】4_FCB-25 トルク容量(N・m) 68.65 内径Fw(Φmm) 25 幅C(mm) 30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本ほか
999 税込1,099
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm) 14 番号 【NSK名番】4_FCB-8 トルク容量(N・m) 4.02 内径Fw(Φmm) 8 幅C(mm) 20
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm) 26 番号 【NSK名番】4_FCB-20 トルク容量(N・m) 30.89 内径Fw(Φmm) 20 幅C(mm) 26
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工 粒度 #140 軸径(Φmm) 3.0 適合材 ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm) 22 番号 【NSK名番】4_FCB-16 トルク容量(N・m) 20.59 内径Fw(Φmm) 16 幅C(mm) 26
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質 CBN(電着ボンド) 質量(g) 24(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 33300(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm) 50
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm) 3.0 被削材 炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具 (トラスコ)マイクログラインダー。(ミニター)ミニモ。(ナカニシ)エレクターGX。(UHT)マイクロハンドソールシリーズ。(日東工器)エアソニック。(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)。(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm。(日本精密機械工作)リューター。(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)