CC-Linkケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「CC-Linkケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 cc-link ケーブル」、「CC-LINK」、「cc-link コネクタ」などの商品も取り扱っております。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 概算質量(kg/km) 70 材質(外被) 耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体) 青・白・黄 特性インピーダンス(Ω) 110(5MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)
適合機種 PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE 定格電圧 DC24V 起動電流(A) 4.0A(1軸あたり) 静的電流(A) 0.05A ピーク電流(A) 20A (1msec以下)
1個
32,300 税込35,530
99日以内出荷

JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブル
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 概算質量(kg/km) 70 仕上外径(Φmm) 約7.6 仕様 Ver.1.10 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10000以上 耐電圧(V/min) AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8以下 AWG 20 特性インピーダンス(Ω) 110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
20,980 税込23,078
23日以内出荷


CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
45,980 税込50,578
23日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル
適合規格 UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m) 100 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat5e
1巻(100m)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
33,980 税込37,378
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
28,980 税込31,878
23日以内出荷

JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブル
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 概算質量(kg/km) 75 仕上外径(Φmm) 約8 仕様 Ver.1.10 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上 耐電圧(V/min) AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2) 0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8以下 特性インピーダンス(Ω) 110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86,980 税込95,678
9日以内出荷

CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ 20AWG×3 適合規格 UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM) ケーブル長(m) 100 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体) 発泡ポリエチレン 概算質量(kg/km) 75 絶縁体外径(mm) 約2.36 シース外径(Φmm) 約7.6 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルタイプ 固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
1巻(100m)
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m) 100 材質(シールド) アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース) 耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω) 110(1MHz&5MHz) 長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
25,980 税込28,578
23日以内出荷

1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 200 耐電圧(V/min) 1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

質量(kg) 約0.2 外形寸法(mm) 50×68×38 ケーブル 伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル フォーマット形式 伝送フォーマット:HDLC準拠 伝送速度(bps) 56K/625K/2.5M/5M/10M 通信機能 CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送路 バス(RS-485) 伝送距離(m) CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照 設定項目 局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定 入力電源(V) なし (LE7-40GU-Lから供給) 占有局数 2局、4局 CC-Linkバージョン Ver.2.00(Ver.1.10もサポート) 局番 1~64 局種別 リモートデバイス局
1個
38,980 税込42,878
89日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
23,980 税込26,378
23日以内出荷

CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタ シールド付きRJ-45プラグ シールド アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組 シース色 橙色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,680 税込4,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数 22芯(11P) 特性インピーダンス 100Ω100±10Ω ケーブル 規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間 4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm) 6.8 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 材質(ジャケット) 耐熱PVC(ベージュ)
1本
23,980 税込26,378
23日以内出荷