CEM3のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
157件の「CEM3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板」、「ラチェットメガネ用ソケット」、「トルクレンチ交換ヘッド オープンヘッド」などの商品も取り扱っております。
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウランキング1位
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CEM3用USBケーブル 東日製作所ランキング2位
1個
10,980税込12,078
当日出荷

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウランキング3位
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CEM3用バッテリパック 東日製作所ランキング4位
1個
9,998税込10,998
当日出荷

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウランキング5位
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、シールドリング上下:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-40~+85材質(パッキング)ニトリルゴム材質(スリーブ)ゴム:ニトリルゴム
1箱(10個)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
1,592税込1,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

セット内容GX・RX兼用/裏板・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルピタGX、シャレオRX
1個
2,598税込2,858
7日以内出荷

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

BT MAS-403 AD一体型サイドクランプホルダーです。
用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980税込52,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
36日以内出荷

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
99,980税込109,978
36日以内出荷

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
119,800税込131,780
36日以内出荷

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
1個
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)