CFのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
24,633件の「CF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CFカード」、「CFシート」、「継手 フェルール」などの商品も取り扱っております。
ボンド CF530N コニシランキング1位
初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途普通段ボールグルアー用。主成分酢酸ビニル樹脂外観乳白色エマルジョン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
13,980税込15,378
6日以内出荷


TACねじ配管用継手 カップリング コガネイランキング3位
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
1,098税込1,208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ランキング4位
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルCF
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


Z 7 ・Z 6 に、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 35mm f/1.8 S、NIKKOR Z 50mm f/1.8 Sを装着した状態で収納できるセミソフトケースです。
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷


HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
689税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PETブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980税込16,478
当日出荷

室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980税込36,278
7日以内出荷

シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
3,098税込3,408
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)フレックスコイル CFシリーズ 30m
特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(792種類の商品があります)

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。 乾燥が速く美しい仕上がり。 鉛・クロムフリー設計。 幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。特性さび止め適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630主な用途指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃)塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15
1缶(4kg)ほか
4,998税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
1台
9,998税込10,998
8日以内出荷

1袋(50枚)ほか
469税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フロパーサルCF ブランク
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質SUS304L
1枚
3,098税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)